自立バッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49732323 品番 TJB60
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。

容量(L)252 材質ポリプロピレン(PP) 用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。 トラスコ品番792-1641 質量(kg)0.78 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)600 間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×700 有効内寸法(奥行×間口)(mm)600×600 最大充填質量(kg)100 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
枯葉集め
農・林・水産業

今まで金属棒で出来たフレーム枠を使っていましたが、今回FRPポールを選びました。金属棒は立ちやすいのですが、素材の布との相性が悪く、抜けてしまいます。FRPポールの耐久性を、試したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする