DU691-000X-MB コンドル プロテック 高所用スネークモップ CONDOR(山崎産業) 49732445 DU691-000X-MB コンドル プロテック 高所用スネークモップ CONDOR(山崎産業) 49732445

コンドル プロテック 高所用スネークモップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49732445 品番DU691-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。

用途高所の棚上などのホコリ取り。 トラスコ品番787-8656 材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール 質量(g)320 幅×長さ(mm)110×600 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49732445
2023-12-11
用途:
清掃作業時
トランコムEX西日本株式会社 様 (運輸・通信業)

付け替えがあるので選びました。サスティナブルでいいですね。曲がると書いてあったのですぐにダメになるかな?と思いましたが、繰り返し使えそうなので付け替えを注文しました。若干、重いかな?と思いますが。。。耐久性は様子を見たいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49732445
2022-09-23
用途:
手の届かない所の掃除の為。

高所作業の時、使用する延長パイプの種類によって使えない時があるので、無理な事を言わせてもらうと、共通で使えるジョイントみたいなものがあると使いやすいと思います。

対象商品:
49732445
2022-01-31
用途:
微粉清掃時

今までは、微粉を落とすのに帯電はたきのような物を使用していたが、お客様より、切れて異物にならないかとの指摘を受け、ずっと探していた。使い勝手も良く切れる心配がないのが良い。洗濯もできるし、替えだけ販売してるのも良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
49732445
2020-05-11
用途:
社内清掃
日吉工業株式会社 様

女子更衣室のロッカーの上を業務用掃除機を担いで掃除していました。
都度脚立から降りたりと重労働でしたが、使用したら角度の変えられとても便利なアイテムを見つける事が出来て、とても満足です

対象商品:
49732445
2019-04-25
用途:
ふき抜けになっている階段スペースの天井 壁
社会福祉法人麦の芽福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

蜘蛛の巣を取ろうと活用しましたが、長いこと張られていた蜘蛛の巣は手ごわかったです。まとまってしまって取れないものもありました。粘着力の高いものもこそげとれたらなーと思いました。
ほこりは、取れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする