※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC12.045 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49732855 CC12.045 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49732855

超硬リーマーCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49732855 品番 CC12.045
参考基準価格(税別)¥26,060 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径D(Φmm)12.045 全長L(mm)130 刃長l1(mm)25 材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする