保護メガネ SS-220 PC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49734887 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです

材質(レンズ)ポリカーボネート 用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など 形状2眼型 質量(g)40 材質(フレーム)メタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50 メーカー商品コード001-5721

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする