日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ SS-220 PCF(曇止め)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49734896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
曇止め加工レンズ使用。メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など
形状
2眼型
質量(g)
40
材質(フレーム)
メタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×140×50
メーカー商品コード
001-5722