日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ SS-220
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49735018
品番
SS-220
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
着脱式の緑色のサイドシールド付
種類
遮光メガネ
遮光度
IR1.7
用途
溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線
質量(g)
40
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
ポリカーボネート
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×140×50
メーカー商品コード
001-5711