遮光メガネ SS-220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49735036 品番 SS-220
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

着脱式の緑色のサイドシールド付

種類遮光メガネ 遮光度IR3.0 用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線 質量(g)40 材質(フレーム)メタル 材質(レンズ)ポリカーボネート 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50 メーカー商品コード001-5713

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする