日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 革手袋
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接用手袋
コンビ溶接用5本指手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49735106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
サイズ
フリー
全長(cm)
34
手の平幅(cm)
13
材質
牛表革/床革
色
黄色/灰色
加工
内縫い
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など
質量(g)
220
メーカー商品コード
214-0335