4860.0494 WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5 WP(ダブルピー) 49735133

WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード49735133品番4860.0494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

WP FRONT FORK FLUID 特徴
1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。
2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。
3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。
4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。
5. ゴム、シール類を侵しません。
6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。
7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。
8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。
9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。

SAE5容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする