セーフティーコード ステンレスワイヤー入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49735194 品番M‐SFC‐320BK ブラック
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高所作業での工具落下防止
軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群)
工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。

最大使用荷重(kg)1以下 最大伸長(mm)約1300 自然長(mm)約330 ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1 コード径(Φmm)3.2
注意
※安全に使用して頂く為、最大耐荷重(1Kg)迄の範囲で使用してください。 ※急激に荷重のかかる方法での使用はしないでください。 ※高熱や刃物には接触させないでください。 ※定期的にコイル部分の破損の有無を確認せてください。 ※用途以外には使用しないでください。※当製品をご使用後に発生した事故・損害に関しては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする