マインド
マインドの 落下防止用コード
マインドの コード 落下防止用
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49735237
品番
M‐SFCSM‐CL クリア
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業での工具落下防止
軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群)
工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)
1以下
最大伸長(mm)
約1300
自然長(mm)
約330
ワイヤー径(Φmm)
ステンレス:0.5/工具接続:1
コード径(Φmm)
2.5
注意
※安全に使用して頂く為、最大耐荷重(1Kg)迄の範囲で使用してください。 ※急激に荷重のかかる方法での使用はしないでください。 ※高熱や刃物には接触させないでください。 ※定期的にコイル部分の破損の有無を確認せてください。 ※用途以外には使用しないでください。※当製品をご使用後に発生した事故・損害に関しては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。