マインド
マインドの 落下防止用コード
マインドの コード 落下防止用
スーパーコイル ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49735273
品番
M‐SCLG‐BL ブルー
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。
最大で伸長約1500mm
アイドリングストップ!
最大使用荷重(kg)
ウレタン:1以下
最大伸長(mm)
約1500
自然長(mm)
約340
コード径(Φmm)
2.5
注意
※安全に使用して頂く為、最大耐荷重(1Kg)迄の範囲で使用してください。 ※急激に荷重のかかる方法での使用はしないでください。 ※高熱や刃物には接触させないでください。 ※定期的にコイル部分の破損の有無を確認せてください。 ※用途以外には使用しないでください。 ※当製品をご使用後に発生した事故・損害に関しては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。