鳥居プロテクター

(62件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49735499 品番TP-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂(3Mテープ付) 厚さ(mm)2 適合サイズ(mm)(鳥居内幅)18 長さ(mm)1000
注意
※商品により、誤差がございますので、ぴったりとした装着を求められている方には、向いていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
DA16T型キャリイ標準の鳥居

内幅18mm、厚さ4mmを購入。
DA16T型キャリイ(2025年11月モデル)標準の鳥居(厚み約20mm)にぴったりでした。
長さは930mm程度にカットすると、鳥居左右の突起の内側の端から端までカバーできるようです。
鳥居の左右の曲がっているところは張り付きにくいので、私はヒートガンで炙って柔らかくした後、シャコ万などのクランプで挟んで固定して二昼夜ほど放置したらうまくくっつきました。

対象商品:
49735483
2025-11-23
用途:
長尺物積載時
建設業・工事業

ハイゼットトラック(s211p)に購入しました。サイズ的には問題ないのですが、付属している両面テープが鳥居に接着してくれません。飛ぶわけではないのでそのまま使用しています。

2025-10-26
用途:
ハイゼットジャンボ(2025)で使用中。

問題ありません。
ほんの少し長いともっと良かったかな〜。

対象商品:
32604397
2024-02-01
用途:
軽トラ

購入後、14年経ちますが、今だに現役で活躍中です。

対象商品:
32604397
2022-10-27
用途:
支柱保護に
株式会社オートグランドスーパーセブン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした商品で内には 3Mの両面テープが貼ってありたいへん便利です

対象商品:
49735499
2021-12-12
用途:
車両販売時
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキキャリイのDA16Tに取り付けましたがバッチリでした。少し長めに作ってあるので汎用品として使用するのに最高です。リピートしようと思います。

対象商品:
49735483
2021-11-24
用途:
植木屋道具搬送時
農・林・水産業

予想していた通りの商品で満足です。改善点を強いて言わせて頂くとすれば、両端部のカットが真っすぐだともっと満足できたと思います。

対象商品:
49735483
2021-05-14
用途:
8尺以上の三脚脚立を積み込み時
農・林・水産業

ジャストフィットで取り付け時のプロテクタ−内側の粘着テ−プの強度も問題なく特に気になる点はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする