暖炉型セラミックファンヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49735754 品番YDH-M10(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

赤々と燃える炎が暖かな印象で、ノスタルジックな暖炉。インテリアとしても存在感があり、リアルな炎で癒し効果も。

消費電力(W)1000 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×240×490 用途暖炉型ヒーター、小型ヒーター、電気ヒーターとして。リビング、子供部屋に。 質量(kg)6.7 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26200239
2020-12-27
用途:
北海道の寒さは厳しいですが、この商品はすばらしい。

冬の北海道の寒さは厳しいので、冬季間は灯油ストーブを使っています。
ただ、部屋が暖かいだけで、ぬくもりは感じません。
この暖炉型セラミックファンヒーターは、電気ファンヒーターの使用方法の他の、疑似炎(ぎじえん)だけ灯し、薪が燃えているように演出
できるので、心も体もあったまります。
また、部屋の電気を消し、疑似炎(ぎじえん)だけ灯すと、優雅な気持ちになります。
なお、このヒーターは、スイッチが戸の中にあるので、コードを隠しておくと、『ほんとの薪ストーブ』のように見え、かっこいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする