DCモーター ホット&クールファン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49735788 品番YAR-ZD171(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。

機能上下左右自動首振り機能 用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。 付属品リモコン ホワイト 質量(g)3.1 電源DCモーター 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×355 安全装置転倒オフスイッチ(温風・乾燥運転時に作動)温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)乾燥時 : 1200W(50/60Hz)、温風時 : 1100W(50/60Hz)、送風時 : 22W(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年 リモコンあり 左右首振 上下首振
取扱説明書:(0.57MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「サーキュレーター」YAR-ZD171/POP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49735788
2023-05-22
用途:
事務所に設置
学校法人きのくに子どもの村学園 様 (教育・研究機関)

音も静かで、風が全体に行き届くような気がする。暖かい風が送られるのもいい。
乾燥時、温風時は消費電力1200wほどかかるとのことで、電気代が気になるところ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする