SUEG-S30 空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット YAMAZEN(山善) 49736393 SUEG-S30 空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット YAMAZEN(山善) 49736393 SUEG-S30 空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット YAMAZEN(山善) 49736393 SUEG-S30 空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット YAMAZEN(山善) 49736393

空気をキレイにする 省エネ超ふわふわカーペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49736393 品番SUEG-S30
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。

消費電力(W)740 コード長さ(m)1.5 表面温度(℃)(中)36、(強)45 用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。 材質ポリエステル100% 質量(kg)7.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(縦×横)(mm)2350×1950 保証期間お買い上げ日より1年 呼び寸法(畳)3
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする