YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の コタツその他部品
ダイニングこたつ布団
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49736935
品番
KY-IC105L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダイニングこたつ用布団。
用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房、こたつ用布団、こたつ布団、コタツ布団、炬燵布団として。
色
ブラウン
質量(g)
1550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×750×650
適合寸法(mm)
ダイニングこたつ(幅×奥行):105×75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません