YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の コタツその他部品
ダイニングこたつ布団
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49737048
品番
KY-ST80GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイニングこたつ用布団。
用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房、こたつ用布団、こたつ布団、コタツ布団、炬燵布団として。
色
グレー/ブラック
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×800×650
適応寸法(cm)
ダイニングこたつ(幅×奥行):80×80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49737048
KY-ST80GY
44644978
GND-HDN801(DB)
ダイニングこたつ
YAMAZEN(山善)
1台
¥
25,900
税込
¥
28,490
本体セット