ゴムロール巻き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49737215 品番 GR3-330
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般的によく使用されているゴムで作られています。

厚さ(mm)3 幅(mm)300 用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質天然ゴム 長さ(mm)1000 使用温度範囲(℃)-30〜70 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49737206
2023-01-24
用途:
保護マット
製造業

商品の保護マットとして使用
商品の角が保護されてるのでよき

対象商品:
40318424
2022-08-11
用途:
業務用冷蔵庫の中の業務用冷凍庫扉下の隙間塞ぎに使用
有限会社ヤママル 様

1.5oのゴムが扉の下に土間床をするように取付ていたものが破れていたので、交換しました、2oですがとても柔らかくて感じよく取りつきました。高さや幅を図り定規を当てカッターで簡単に切り取ることが出来ました。7pの2.5M欲しかったのですが無く、購入しました。沢山余ってしまいました、とりあえず保存しておきます。材質は最高に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49737233
2021-10-19
用途:
機材のマウントとして
永井接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

屋上という大変条件の厳しい条件ですが
対応できるとのことで購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
829:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする