使用例
HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
棚板ワイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
シルバー
注文コード
49737389
品番
PHP-S6201L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
約10
対応製品
PH-625S/627S
材質
シルバー
質量(kg)
約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×320×60
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。