HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
対応インチサイズ
〜60V型
注文コード
49737468
品番
PL-5355B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
昇降ハンドルでディスプレイを昇降可能。
ハンドルは片手で楽に回せます。
シチュエーションに合わせた設置が可能。
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
仕様
上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度
質量(kg)
約30
色
ブラック
耐荷重(kg)
100(取付ディスプレイ:40以下)
キャスター
ウレタン巻き双輪(2個ストッパー付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1010×1695〜2145
キャスター径(Φmm)
100
対応インチサイズ
〜60V型
関連資料:
(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。