HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
HAMILeX(ハミレックス)の データプロジェクター
HAMILeX(ハミレックス)の プロジェクター台/三脚
プロジェクタースタンドカートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49737513
品番
SR-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×660〜920
仕様
上下調節:660〜920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能)
材質
ブラック
質量(kg)
約9
関連資料:
(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。