HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 転倒防止用品
HAMILeX(ハミレックス)の 転倒防止金具
転倒防止ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49737547
品番
QP-R25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。
学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)
150以下(2本使用)
材質
ブラック
質量(kg)
約0.1
ワイヤー長(mm)
1500
外寸法・幅(mm)
1500
関連資料:
(1.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。