VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49737705 品番 NO.7770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。
777と同レベルの粘着特性があります。
耐熱保持力に優れています。
環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。

用途
文具・雑貨・工作用。
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
半透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力21.30(2173)N/25mm[gf] 主な用途固定・仮止め用 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)734 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする