寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ電子・電気部品・機器用
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49737766
品番
NO.7570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
色
半透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力
24.50(2500)N/25mm[gf]
主な用途
固定・仮止め用
仕様
トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
440
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ