難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード49737845 品番No.7092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など10種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導性に優れています。
材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
UL規格認定品です。
File .E125972
燃焼性試験 UL94 VTMー0

用途
各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。
LEDの放熱。
難燃性を必要とする用途。
イエロー テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.125 主な用途固定・仮止め用 粘着力(N/25mm[gf])13.60(1387) 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49737845 No.7092 53778936 NO.7092 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 1巻 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする