フィルム両面テープ NO.7610

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49738037 品番 NO.7610 #50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。
第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
仮固定、リワーク性が良好です。

用途
リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.12 粘着力18.8(1917)/6.3(64)N/25mm[gf] 特性透明 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする