MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 2P電源タップ
スイッチ付タップ 雷サージ 4個口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49738317
品番
OAT-CS4P10/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
4
電源コード(m)
1
雷ガード
あり