MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 2P電源タップ
スイッチ付タップ 雷サージ 4個口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49738326
品番
OAT-CS4P20/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
4
電源コード(m)
2
雷ガード
あり