MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの 2P電源タップ
スイッチ付タップ 雷サージ 6個口
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49738353
品番
OAT-CS6P20/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電源コード(m)
2
色
白
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
6
雷ガード
あり