PC用オーディオ変換ケーブル 3極-4極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49738423 品番PAA-3P4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。
ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。
使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。

ケーブル長(cm)約15 コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
注意
※本製品は、接続するイヤホン、ヘッドセットに搭載されている機能につきましては、サポートしておりません。
※本製品は全てのパソコン、タブレット、スマートフォンや、イヤホン、ヘッドセットでの動作を保証するものではありません。予め、ご了承ください。
※本製品を取り外す際は、コネクタをしっかりもって行ってください。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする