PC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49738439 品番PAA-4P3P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。

ケーブル長(cm)約15 コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
注意
※本製品は、接続するイヤホン、ヘッドセットに搭載されている機能につきましては、サポートしておりません。
※本製品は全てのパソコン、タブレット、スマートフォンや、イヤホン、ヘッドセットでの動作を保証するものではありません。予め、ご了承ください。
※本製品を取り外す際は、コネクタをしっかりもって行ってください。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49738439
2022-07-19
用途:
PC備品

使用中のヘットセットをデスクトップて使う為購入しました。
兼用出来る様になり助かりました。
価格的に今少し安いと台数分購入検討出来るのですが。

対象商品:
49738439
2021-09-16
用途:
web会議

最初は問題なく使用できたが、数回使用しているとマイクがきかない事もあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする