NKX970 ベストグリップ オイルガードサーモ HANVO(ハンボ) 49738798 NKX970 ベストグリップ オイルガードサーモ HANVO(ハンボ) 49738798 NKX970 ベストグリップ オイルガードサーモ HANVO(ハンボ) 49738798 NKX970 ベストグリップ オイルガードサーモ HANVO(ハンボ) 49738798 NKX970 ベストグリップ オイルガードサーモ HANVO(ハンボ) 49738798 NKX970 ベストグリップ オイルガードサーモ HANVO(ハンボ) 49738798

ベストグリップ オイルガードサーモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49738798 品番NKX970
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

繊維部はアクリルパイル裏起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。

サイズL 用途水産業・漁業・機械工業・メンテナンス作業・農作業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部:ポリエステル・アクリル・その他 ブラック 機能防寒・保温 全長(cm)26.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※手首部分には防水・防油機能はございません。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする