ベストグリップ サーモプラス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード49738886 品番LB227・キャメル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。

サイズL 用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業 材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他 キャメル 機能防寒・保温 全長(cm)26 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)21.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
雪かき

ワンダーグリップサーモプラスと比べた感想。
普段Lサイズだが密着感がなく大きい。中の生地は指との摩擦が少ないのでズレて疲れる。1サイズ小さめがいいかも。外の素材も粗い構造で見た目は強そうだけどグリップ感は劣る。ワンダーグリップの方が暖かさ握り心地も総合的に格段に良いと思う。

対象商品:
49738843
2024-03-01
用途:
冬の配送業務

とても暖かく、心地よく、
この商品を超えるものは無いと思います。
分厚いので細かい作業には向いていません。

2人が参考にしています
対象商品:
49738843
2023-02-02
用途:
ライン作業
その他業種

滑らないので使いやすく、暖かいので活躍してくれる手袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする