吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の カラーコーン・区画用品
吾妻商会(AZUMA)の 区画チェーン
吾妻商会(AZUMA)の プラスチックチェーン
アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
49738965
品番
α-Chain3M
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
材質
高密度ポリエチレン
長さ(m)
3
用途
工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。
JIS規格
JC
線径(mm)
6
最大輝度(cd/m
2
)
103(20分後)
注意
※ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません