※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20BF-R-01-A2K-X532 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMC 49739429 ZSE20BF-R-01-A2K-X532 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMC 49739429 ZSE20BF-R-01-A2K-X532 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMC 49739429

ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管形式R1/8 注文コード49739429 品番ZSE20BF-R-01-A2K-X532
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力仕様・配管形式など8579種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手部延長用スペーサ付 オプションリード線無し、(A2)ブラケットB(水平取付)、(K)取扱説明書+校正証明書 配管形式R1/8 表示単位単位切替機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする