omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
E5CN-H Advanced Controller Relay 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49739708
品番
E5CN-HR2MD-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●警報出力:2点●端子カバー:付き
色
黒
外形寸法(mm)
48(W)×48(H)×78(D)
電源電圧(V)
24AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応