3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5m)
幅(mm)
12.7
シース色
グレー
注文コード
49740478
品番
HF365-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・シース色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 10
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
幅 = 12.7 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
特性インピーダンス = 168 Ω
幅(mm)
12.7
ピッチ(mm)
1.27
極数
10
AWG
28
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
168
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
5
許容電圧(V)
300
導体ストランド
スタンダード