3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
12
シース色
グレー
注文コード
49740514
品番
3625/12-30M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
幅・シース色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 12
ピッチ = 1mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
幅 = 12 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 89 Ω
幅(mm)
12
ピッチ(mm)
1
極数
12
AWG
28
動作温度(℃)
-20〜+105
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
89
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
遮蔽
非遮蔽
導体ストランド
スタンダード