仕様極数 = 14
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 30m
幅 = 17.78 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 172 Ω
幅(mm)17.78ピッチ(mm)1.27極数14AWG28動作温度(℃)-20~+105シース色グレー特性インピーダンス(Ω)172ケーブル形状リボンストランド数7リール長さ(m)30許容電圧(V)300遮蔽非遮蔽導体ストランドスタンダード