3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
25.4
シース色
グレー
注文コード
49740618
品番
3770/20-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
幅・シース色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 20
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26
幅 = 25.4 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
容量 = 42.98 pF/m
幅(mm)
25.4
容量
42.98 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
AWG
26
動作温度(℃)
-40〜+105
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
遮蔽
非遮蔽
導体ストランド
スタンダード