3M FPC/FFCケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 幅(mm)25.4 シース色多色 注文コード49740627 品番3811/20-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・シース色・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数 = 20
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26
幅 = 25.4 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 多色
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
コアストランド = 7 / 34
幅(mm)25.4 ピッチ(mm)1.27 極数20 AWG26 動作温度(℃)-20〜+105 シース色多色 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状リボン ストランド数7 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300 遮蔽非遮蔽 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7 / 34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする