3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
30.48
シース色
多色
注文コード
49740654
品番
3302-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・シース色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 24
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 30m
幅 = 30.48 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 多色
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.127 mm
幅(mm)
30.48
ピッチ(mm)
1.27
極数
24
AWG
28
シース色
多色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
ストランド径(Φmm)
0.127
遮蔽
非遮蔽
導体ストランド
スタンダード