3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(5m)
注文コード
49740828
品番
3517/40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
極数 = 40
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 5m
幅 = 54.1 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 黒
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
特性インピーダンス = 119 Ω
極数
40
ピッチ(mm)
1.27
幅(mm)
54.1
ケーブル形状
リボン
シース色
黒
リール長さ(m)
5
許容電圧(V)
300
AWG
28
遮蔽
遮蔽
導体ストランド
スタンダード
ストランド数
7
動作温度(℃)
-20〜+80
特性インピーダンス(Ω)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応