※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5m)
幅(mm)
81.28
シース色
グレー
注文コード
49740873
品番
HF365-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・シース色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 64
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
幅 = 81.28 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
容量 = 27.552 pF/m
幅(mm)
81.28
容量
27.552 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
64
AWG
28
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
5
許容電圧(V)
300
導体ストランド
スタンダード