3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M リボンケーブル,シールド有り,30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
49742596
品番
3659-10 100FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 10
幅 = 11.4 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 90.88 pF/m
特性インピーダンス = 106 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
シース色 = 黒
極数
10
幅(mm)
11.4
ピッチ(mm)
1.27
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
容量
90.88 pF/m
特性インピーダンス(Ω)
106
動作温度(℃)
-20〜+80
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応