3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M リボンケーブル,30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
49742648
品番
3759-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 20
幅 = 24.1 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 54.8 pF/m
特性インピーダンス = 133 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
ストランド数 = 7
幅(mm)
24.1
容量
54.8 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
動作温度(℃)
-20〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
133
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300