3M リボンケーブル,30m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 幅(mm)31.8 シース色 動作温度(℃)-20〜+80 注文コード49742684 品番3759-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・シース色・動作温度など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数 = 26
幅 = 31.8 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 54.8 pF/m
特性インピーダンス = 133 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
シース色 = 黒
幅(mm)31.8 容量54.8 pF/m ピッチ(mm)1.27 極数26 動作温度(℃)-20〜+80 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)133 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする