3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M リボンケーブル,シールド有り,30m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
41.9
シース色
黒
仕様
極数 = 34幅 = 41.9 mmピッチ = 1.27mmリール長さ = 30m許容電圧 = 300 V容量 = 90.88 pF/m特性インピーダンス = 106 Ω動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃シース色 = 黒
注文コード
49742736
品番
3659-34
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
幅・シース色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 34
幅 = 41.9 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 90.88 pF/m
特性インピーダンス = 106 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
シース色 = 黒
極数
34
幅(mm)
41.9
ピッチ(mm)
1.27
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
容量
90.88 pF/m
特性インピーダンス(Ω)
106
動作温度(℃)
-20〜+80
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応