3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M リボンケーブル,30m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
80
注文コード
49742779
品番
3759-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・シース色・動作温度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 64
幅 = 80 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 54.8 pF/m
特性インピーダンス = 133 Ω
ストランド数 = 7
幅(mm)
80
容量
54.8 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
133
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300